| |
|
| Artikel-Nr.: 537-516442 Herst.-Nr.: hn 1011200 EAN/GTIN: 4028161011204 |
| | | |
|
| | |
| Ecolab Eltra® Desinfektionsvollwaschmittel Eltra® desinfiziert, wäscht und bleicht bei 60°C wie ein herkömmliches Vollwaschmittel bei 90°C - das Waschmittel Eltra® desinfiziert vorbeugend und in Akutfällen Textilien aus keimsensiblen Bereichen sicher bereits ab 60°C
- dadurch bis zu 35% weniger Energie- und bis zu 25% weniger Wasserverbrauch
- Eltra® ist phosphatfrei, chlorfrei, bildet kein AOX
- ist gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60°C und 70°C gemäß § 10c BseuchG RKI und DGHM, VAH/DGHM-gelistet
- Eltra® Desinfektionswaschmittel ist geeignet zur Desinfektion von textilen Medizinprodukten gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)
- Baua Nr. N-13253
- Anwendungsbereiche: Gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60 °C, 70 °C und 80 °C gemäß § 18:1 lfSG (RKI) bzw. VAH (Wäschedesdesinfektion nach RKI/VAH bei Einhaltung der unten angegebenen Verfahrensparameter) Zur bioziden Anwendung für desinfizierendes Waschen von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik wie Krankenhauswäsche, Praxiswäsche, Altenheimwäsche, Textilien aus anderen hygienesensiblen Bereichen sowie Berufsbekleidung aus Küche und Lebensmittelverarbeitung, Feuchtwischbezüge aus Krankenhäusern
Für alle Waschmaschinen, Temperatur- und Wasserhärtebereiche - Inhaltsstoffe: Zeolithe, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, anionische Tenside, nicht-ionische Tenside, Seife, Polycarboxylate, Phosphonate. Enthält: Enzyme, Desinfektionsmittel, Parfüm: (Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methyl-propional-Limonene), optische Aufheller. Pulverprodukt: Der Wirkstoff Peressig-
säure entsteht bei der Herstellung der Anwendungslösung. In 100 g sind > 300 mg/l (ppm) enthalten. - Nicht mit anderen Produkten mischen! Nur für den professionellen Gebrauch.
- Lieferformen: 20 kg oder 6 kg Packung
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Ecolab Eltra® entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 110,65* | € 140,57* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 113,53* | € 143,21* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 113,21* | € 143,81* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 151,84* | € 191,68* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,19* | ab € 152,57* | € 202,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Kilogramm (ab € 5,6605* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|