Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort ClimaCare Leibwärmer Gr. L hautfarben Spezialwäsche zum Schutz vor Zugluft und Kälte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-492009
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     106600
EAN/GTIN:
     4005862029011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückenwärmer
rückenwärmer

Bort Leibwärmer ClimaCare

ClimaCare Wärmesegmente: sanfter Luxus mit flauschig-weicher Angorawolle für kälteempfindliche Körperpartien sowie zur Schmerzprophylaxe und sanften Unterstützung der Schmerzlinderung

Der Leibwärmer ist gerade bei Schmerzen im Lendenbereich eine gute Wahl. Der angorawolleweiche Wärmeschutz bewahrt vor Kälte und Zugluft; ideal bei Sport oder Arbeit im Freien.

  • die Farbe der Wärmewäsche ist hautfarben
  • Größe L für Hüftumfang 108 - 118 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
hautfarben
Maße:
Gr. L
Textilkennzeichen:
44% Angora, 26% Schurwolle, 26% Polyamid, 4% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Spezialwäsche, Unterwäsche, Wohlfühlwäsche, Kälteschutzwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 16 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.