| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490249 Herst.-Nr.: 00-607-005-01 EAN/GTIN: 4260592065641 |
| | |
|
| | |
| DESCOLIND® COMFORT Wash Die parfümhaltige Waschlotion DESCOLIND® COMFORT Wash besitzt einen sehr angenehmen frischen Duft und ist für normale Haut geeignet. Der milde Hautreiniger von Dr. Schumacher pflegt mit Allantoin, Glycerin und Rückfetter und wirkt so ein Austrocknen der Haut entgegen. Produktinformationen zu DESCOLIND® COMFORT Wash - 500 ml Spenderflasche
- pH-neutrale Waschlotion
- Reinigt gründlich und hautschonend
- Feuchtigkeitsspendend für geschmeidige Haut
- Ausgewogene Formulierung aus Allantoin, hochwertigen Rückfetten und Glycerin
- Parfümhaltig mit angenehmen Frischeduft
- Für normale Haut
- Blaue Einfärbung zum besseren Ablesen des Füllstandes
- Ergiebig und sparsam im Gebrauch
Anwendungsbereiche von DESCOLIND® COMFORT Wash - Regelmäßige Waschung von Händen und Haut
- Besonders bei Verschmutzungen, die einer besonders hautfreundlichen Reinigung bedürfen
- Auch zur Handreinigung vor chirurgischen oder vor bzw. nach der hygienischen Händedesinfektion
Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | PZN: | 16660862 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 500ml, cremeseife, flüssigseife dr. schumacher, Waschlotion, Seife, Hautreinigung, Händewaschung, Körperwaschung, Patientenwaschung, pH-neutral, Teilbad, Vollbäder, Duft, Rückfetter, Allatonin, Glycerin, Haut, Hände, Händesinfektion |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 2,08* | € 3,61* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,05* | € 3,62* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 2,00* | € 3,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,72* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,0041* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|