| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490224 Herst.-Nr.: 00-915-REW10003-01 EAN/GTIN: 4260241964295 |
| | | |
|
| | |
| Eco Wipes Vliestücher Nachfüllpackung Die Eco Wipes Nachfülltücher von Dr. Schumacher sind geeignet für wiederbefüllbare Vliestuchspendersysteme zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln. Ein Spendereimer und eine Wandhalterung können separat als optionales Zubehör zu den Eco Wipes Vliestüchern bestellt werden. Mithilfe der Eco Wipes Nachfülltücher werden Flächen und Medizinprodukte gereinigt und desinfiziert. Die Eco Wipes in der Nachfüllpackung können auch für patientennahe Fläche wie Liegen verwendet werden. Produktinformationen zur Eco Wipes Vliestücher Nachfüllpackung - 3 Rollen à 100 Blatt
- Maße: ca. 32x30 cm
- Speziell entwickelt für den Einsatz mit Flächendesinfektionsmitteln
- Mit Aufbereitungstüchern für eine hygienische Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders
- Verwendbar in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten
- Material: hochwertiges, fusselarmes Vlies aus 100 % Kunstfaser
- Zubehör: Spendereimer unser Artikel 490124, Wandhalterung 220033
Anwendungsbereiche der Eco Wipes Vliestücher Nachfüllpackung - Eco Wipes zur schnellen und unkomplizierten Reinigung und Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten
- Besonders geeignet für patientennahe Flächen wie Nachttische, Betten und Liegen
- Für alle Arbeitsflächen oder Einsatzorte ohne Wasseranschluss verwendbar
Weitere Informationen zur Schnelldesinfektion mit den Tüchern Eco Wipes finden Sie in den Produkt-Datenblättern. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 Rollen à 100 Tücher | PZN: | 14374879 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Instrumenten-Desinfektionsmittel, Instrumentendesinfektion, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, vliestücher - 200 x 300 mm, dekontaminations tücher, desinfektions tuch desomed, Tuchrolle, Reinigungsmaterial, Nachfüllpackung, Flächenreinigungstücher, Hygienetücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,91* | € 22,95* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 21,18* | € 30,15* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 25,28* | € 35,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 5,30334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|