| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490214 Herst.-Nr.: 00-457OP-005 EAN/GTIN: 4260241965100 |
| | | |
|
| | |
| ASEPTOMAN® MED Das Präparat mit seinem niedrigen Alkoholgehalt und entsprechenden pH-Wert von 6-7 ist besonders hautverträglich und deckt dennoch ein breites Wirkspektrum ab. ASEPTOMAN® MED von Dr. Schumacher ist das ideale Hygieneprodukt für die tägliche Routine
Produktinformation zu ASEPTOMAN® MED - 500 ml Spenderflasche
- Schnell und umfassend wirksam
- Gute Hautverträglichkeit
- Enthält rückfettende Substanzen
- Niedriger Alkoholgehalt, pH-Wert von 6-7
- Parfümfrei
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze und Viren
- 100 g Lösung enthält 65 g Ethanol
- Einwirkzeit ab 15 Sekunden
- IHO- und VAH- gelistet, BAuA Reg.-Nr. N-69016
Wirkungsspektrum von ASEPTOMAN® MED - Bakterizid
- Begrenzt viruzid
- Levurozid
- Mykobakterizid
- Tuberkulozid
ASEPTOMAN® MED wirkt umfassend gegen Bakterien, Pilze und unbehüllte Viren (Rota-, Adeno- und Noroviren). Die Einwirkzeiten der Händedesinfektion variieren zwischen 15 Sekunden bis 2 Minuten. Anwendungsbereiche der ASEPTOMAN® MED - Hygienische Händedesinfektion
- Chirurgische Händedesinfektion
- Für Krankenhäuser
- Für Pflegeheime
- Im Rettungsdienst
- In Kurkliniken
- In Kindereinrichtungen
Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit ASEPTOMAN® MED entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | PZN: | 13420821 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, desinfektionsmittel hände, desinfektionslösung, armhebelspender 500 ml, Desinfektion, Hautdesinfektion, Händeeinreibung, Handhygiene, Praxishygiene, Krankenhaushygiene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,95* | € 4,11* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,72* | € 4,41* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,46* | € 5,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,31* | € 6,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,78* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00544* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|