Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspender 00-918-005 Desinfektion m.Armhebel inkl. Auffangsch. 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/127/a012127w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/127/a012127w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-494020100
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-918-005
EAN/GTIN:
     4038418425654
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Die Dosiermenge beträgt ca. 1,8 ml/Hub, reduzierbar in drei Stufen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SPE 500
Fassungsvermögen des Behältnisses:
0,5
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Auffangschale
Produktverwendung:
Descoflex
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß/grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Desinfektionsspender SPE 500
Biozid-Produkt:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 51,19*
€ 68,62*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 50,47*
€ 70,09*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7124
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.