Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher Eco Wipes 6 Rollen à 100 Tücher Trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-490074
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-915-REW10006-01
EAN/GTIN:
     4260241960518
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Eco Wipes Vliestücher Nachfüllpackung

Die Eco Wipes Nachfülltücher von Dr. Schumacher sind geeignet für wiederbefüllbare Vliestuchspendersysteme zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln. Ein Spendereimer und eine Wandhalterung können separat als optionales Zubehör zu den Eco Wipes Vliestüchern bestellt werden. Mithilfe der Eco Wipes Nachfülltücher werden Flächen und Medizinprodukte gereinigt und desinfiziert. Die Eco Wipes in der Nachfüllpackung können auch für patientennahe Fläche wie Liegen verwendet werden.

Produktinformationen zur Eco Wipes Vliestücher Nachfüllpackung

  • 6 Rollen à 100 Blatt
  • Maße: ca. 32x30 cm
  • Speziell entwickelt für den Einsatz mit Flächendesinfektionsmitteln
  • Mit Aufbereitungstüchern für eine hygienische Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders 
  • Verwendbar in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten
  • Material: hochwertiges, fusselarmes Vlies aus 100 % Kunstfaser
  • Zubehör: Spendereimer unser Artikel 490124, Wandhalterung 220033
Anwendungsbereiche der Eco Wipes Vliestücher Nachfüllpackung
  • Eco Wipes zur schnellen und unkomplizierten Reinigung und Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten   
  • Besonders geeignet für patientennahe Flächen wie Nachttische, Betten und Liegen
  • Für alle Arbeitsflächen oder Einsatzorte ohne Wasseranschluss verwendbar
Weitere Informationen zur Schnelldesinfektion mit den Tüchern Eco Wipes finden Sie in den Produkt-Datenblättern.
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Rollen á 100 Tücher
PZN:
14374885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,22* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,63*
€ 34,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-902-EIM
ab € 32,74*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-915-SE001
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.