| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449341 Herst.-Nr.: 60-108 EAN/GTIN: 4045504601083 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Großrollenspender Serie Alpha - Frei befüllbar mit 1 Großrolle
- Leere Papphülse verbleibt im Spender
- Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front
- Mit Abrisskanten und Nachlaufbremse gegen unkontrolliertes Abrollen der Großrolle
- Runde Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen
- Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss
- Vier-Punkt-Befestigung
- Inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel
- Für Aufputzmontage
- Rollendurchmesser: max. 260 mm
- Maße (HxBxT): 333 x 265 x 147 mm
- Gehäuse: Edelstahl weiß
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, toilettenpapierspender großrolle, toilettenpapier spender, toilettenpapierspender jumbo, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,64* | € 138,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 116,58* | € 146,88* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,95* | € 152,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,90* | € 178,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|