Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Großrollenspender Serie Alpha Edelstahl mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449339
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-106
EAN/GTIN:
     4045504601069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Air-Wolf Großrollenspender Serie Alpha

  • Frei befüllbar mit 1 Großrolle
  • Leere Papphülse verbleibt im Spender
  • Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front
  • Mit Abrisskanten und Nachlaufbremse gegen unkontrolliertes Abrollen der Großrolle
  • Runde Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen
  • Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss
  • Vier-Punkt-Befestigung
  • Inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel
  • Für Aufputzmontage
  • Rollendurchmesser: max. 260 mm
  • Maße (HxBxT): 333 x 265 x 147 mm
  • Gehäuse: Edelstahl mattschwarz
  • Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Lieferform: 1 Stück

Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl mattschwarz
Weitere Suchbegriffe: air wolf handtuchrollenspender, handtuchrollenspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 140,20*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 116,63*
€ 148,58*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 154,18*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.