| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449237 Herst.-Nr.: 29-525 EAN/GTIN: 4045504295251 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Rollenhandtuchspender Serie Omega - Frei befüllbar mit Papierhandtuchrollen mit Innenabwicklung (Center-Pull)
- Papierentnahme über Abrisskante nach unten
- Befüllung durch Herabklappen des Gehäuses
- Handtuchrolle spritzwassergeschützt
- Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
- Mit Füllstandsanzeige
- Mit Einheitsschloss
- Vier-Punkt-Befestigung
- Für Aufputzmontage
- Gehäuse: Edelstahl mattschwarz
- Maße (HxBxT): 373 x 279 x 211 mm
- Papierrollenhöhe: max. 250 mm
- Papierrollendurchmesser: max. 200 mm
- Einsatzgebiete: halböffentliche, mäßig frequentierte, mäßig vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl mattschwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender air wolf, handtuchspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,85* | € 238,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,87* | € 252,13* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,64* | € 260,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|