Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Duplex-Rollenspender Omega für 1 Großrolle oder 4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449201
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-038
EAN/GTIN:
     4045504290386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Air-Wolf Duplex-Rollenspender Serie Omega

  • Frei befüllbar wahlweise mit 4 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle
  • Umbau vom Haushaltsrollenspender zum Großrollenspender durch Entnahme des Haushaltsrollen-Adapters und Montage des Großrollen-Adapters (im Lieferumfang enthalten)
  • Haushaltsrollen-Adapter mit Rollenstopper für korrekte Positionierung, automatisches Nachfallen der nächsten Haushaltsrolle
  • Großrollen-Adapter mit Nachlaufbremse gegen unkontrolliertes Abrollen der Großrolle
  • Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front
  • Leere Papphülsen verbleiben im Spender
  • Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen
  • Mit Abrisskanten
  • Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss
  • Vier-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage
  • Gehäuse: Edelstahl gebürstet, transparent pulverbeschichtet, gegen Finger- und Anlaufspuren
  • Durchmesser Haushaltsrollen: max. 125 mm
  • Durchmesser Großrolle: max. 330 mm
  • Maße (HxBxT): 350 x 377 x 133 mm
  • Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Lieferform: 1 Stück

Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl beschichtet
Weitere Suchbegriffe: air wolf handtuchrollenspender, handtuchrollenspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,28*
€ 377,37*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 321,25*
€ 399,14*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,42*
€ 399,33*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,39*
€ 444,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 372,76*
€ 443,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 343,61*
€ 408,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,45*
€ 389,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.