| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449199 Herst.-Nr.: 29-036 EAN/GTIN: 4045504290362 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf WC-Papierspender Serie Omega - Frei befüllbar mit 4 Haushaltsrollen
- Vollautomatisches Nachfallen der zweiten Rolle nach Verbrauch der ersten
- Leere Papphülsen verbleiben im Spender
- Befüllung von oben durch Herabklappen der Front
- Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
- Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss
- Gehäuse: Edelstahl gebürstet und transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren
- Vier-Punkt-Befestigung
- Für Aufputzmontage
- Maße (HxBxT): 350 x 377 x 133 mm
- Rollendurchmesser: max. 125 mm
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, mäßig frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl beschichtet | Inhalt: | 4 Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, handtuchspender air wolf, handtuchspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,21* | € 361,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,17* | € 382,02* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,52* | € 382,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|