| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449190 Herst.-Nr.: 29-007 EAN/GTIN: 4045504290072 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Schaumseifenspender Serie Omega 0,6 Liter - Nachfüllbarer Kunststoff-Behälter
- Frei befüllbar mit Schaumseifen (Händewaschlotionen für Schaumseifenspender)
- Bedienung durch Drücken auf den Edelstahl-Bedienhebel
- Befüllung von oben durch Entriegeln und Aufklappen des Gehäuses
- Innenbehälter mit wechselbarer Pumpe zur Befüllung oder Reinigung entnehmbar
- Schaumseifenpumpe aus Kunststoff am tiefsten Punkt, so dass die mögliche Verkeimung der Waschlotion durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann
- Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
- Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss
- Drei-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage
- Gehäuse: Edelstahl gebürstet und transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren
- Maße (HxBxT): 288 x 97 x 142 mm
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Hinweis: Bei vandalismusgefährteten Bereichen empfehlen wir den Einsatz von VerschlussblendenBild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl beschichtet | Inhalt: | 600 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender air-wolf, cremeseifenspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,31* | € 200,15* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,01* | € 211,69* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,57* | € 218,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|