Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Schaumseifenspender Serie Omikron Edelstahl gebürstet 1,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449157
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     25-418
EAN/GTIN:
     4045504254180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Air-Wolf Schaumseifenspender Serie Omikron 1,0 Liter

Schaumseifenspender für Seifenschaumkonzentrat

  • Mit einer leeren 1000 ml Euroflasche
  • Frei befüllbar mit Schaumseifen (Händewaschlotionen für Schaumseifenspender)
  • Bedienung durch Drücken auf den Edelstahl-Bedienhebel, auch geeignet für Ellbogenbedienung
  • Befüllung durch Nachfüllen oder Auswechseln der Weithalsflasche
  • Schaumpumpe aus Kunststoff, nicht autoklavierbar
  • Dosiermenge ca. 0,8 ml/Hub
  • Gehäuse autoklavierbar bis 121°C
  • Mit Wandhalter aus Kunststoff und zwei Wechselclips zur Kennzeichnung
  • Zum Reinigen von der Wandhalterung abnehmbar
  • Vier-Punkt-Befestigung
  • Für Aufputzmontage
  • Maße (HxBxT): 327 x 94 x 225 mm
  • Gehäuse: Edelstahl gebürstet
  • Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Hinweis: Bei vandalismusgefährteten Bereichen empfehlen wir den Einsatz von Verschlussblenden
  • Lieferform: 1 Stück

Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl gebürstet
Inhalt:
1000 ml
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender air-wolf, cremeseifenspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 159,57*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,35*
€ 168,89*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.