Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Schaumseifenspender Serie Omikron Aluminium weiß 1,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449156
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     25-417
EAN/GTIN:
     4045504254173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Air-Wolf Schaumseifenspender Serie Omikron 1,0 Liter

Schaumseifenspender für Seifenschaumkonzentrat

  • Mit einer leeren 1000 ml Euroflasche
  • Frei befüllbar mit Schaumseifen (Händewaschlotionen für Schaumseifenspender)
  • Bedienung durch Drücken auf den Edelstahl-Bedienhebel, auch geeignet für Ellbogenbedienung
  • Befüllung durch Nachfüllen oder Auswechseln der Weithalsflasche
  • Schaumpumpe aus Kunststoff, nicht autoklavierbar
  • Dosiermenge ca. 0,8 ml/Hub
  • Gehäuse autoklavierbar bis 121°C
  • Mit Wandhalter aus Kunststoff und zwei Wechselclips zur Kennzeichnung
  • Zum Reinigen von der Wandhalterung abnehmbar
  • Vier-Punkt-Befestigung
  • Für Aufputzmontage
  • Maße (HxBxT): 327 x 94 x 225 mm
  • Gehäuse: Aluminium weiß
  • Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Hinweis: Bei vandalismusgefährteten Bereichen empfehlen wir den Einsatz von Verschlussblenden
  • Lieferform: 1 Stück

Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium weiß
Inhalt:
1000 ml
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender air-wolf, cremeseifenspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,91*
€ 142,13*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 150,47*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.