| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449107 Herst.-Nr.: 60-104 EAN/GTIN: 4045504601045 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf WC-Papierspender Serie Alpha - Toilettenpapierspender für 3 Haushaltsrollen
- Rollendurchmesser: max. 110 mm
- Edelstahl gebürstet
- Mit seitlichen Schlitzen zur Füllstandskontrolle und Nachführung der nächsten Rolle
- Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front
- Integrierte Haltespange für die zweite Rolle während des Abrollens der ersten Rolle
- Leere Papphülsen werden unten aus dem Spender entnommen
- Abgerundete Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
- Mit Einheitsschloss
- Vier-Punkt-Befestigung
- Inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel
- Für Aufputzmontage
- Maße (H/B/T): 377 x 119 x 130 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- Universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl gebürstet | Ausführung: | für 3 Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Haushaltsrolle, Küchen-Rolle, Küchenpapierrolle, Küchenrolle, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, air-wolf handtuchspender edelstahl, handtuchspender, handtuchspender edelstahl, Tuchspender, Spender, Air-Wolf-Spender, Papiertuchspender, Zellstoffspender |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,52* | € 150,87* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 119,34* | € 151,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 119,25* | € 151,37* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,32* | € 155,81* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,44* | € 161,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|