| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449070 Herst.-Nr.: 60-144 EAN/GTIN: 4045504601441 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Seifen- und Desinfektionsmittelspender Serie Alpha 1,2 Liter - Seifen- und Desinfektionsmittelspender für 800 ml Flüssigseife oder Desinfektionsmittel
- Gehäuse Edelstahl mattschwarz beschichtet
- Druckknopf Edelstahl gebürstet
- Innenbehälter und Pumpeinheit austauschbar
- Befüllung von oben direkt im Spender selbst oder durch Entnahme des Nachfüllbehälters für Befüllung außerhalb des Spenders
- Druckknopfbedienung
- Dosiermenge ca. 1,3 ml/Hub
- Mit Einheitsschloss und Füllstandsanzeige
- Pumpe am tiefsten Punkt, so dass die mögliche Verkeimung der Flüssigseife durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann
- Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall
- Vier-Punkt-Befestigung
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Für Aufputzmontage
- Universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Maße (H/B/T): 284 x 102 x 124 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Lieferfom: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl mattschwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender edelstahl air wolf, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Spender, Hygienespender, Air-Wolf-Spender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,04* | € 145,83* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,82* | € 149,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,55* | € 149,08* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,65* | € 152,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|