Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Reihenspender Serie Omikron II 3 x 0,5 l Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449051
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     35-594
EAN/GTIN:
     4045504355948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Air-Wolf 3-fach-Reihenspender Serie Omikron II 0,5 Liter

  • Reihenspender mit drei Spendern für die Dosierung verschiedener Mittel wie z.B. Desinfektionsmittel, Händewaschlotion, Handpflege- oder Schutzlotion
  • Spendergehäuse in Edelstahl gebürstet
  • Mit Verschlussblende mit Sichtfenstern zur Füllstandskontrolle
  • Für drei 500 ml Nachfüll- oder Einwegflaschen
  • Mit drei leeren Standardflaschen 25 mm
  • Mit kurzen Bedienhebeln in Edelstahl
  • Edelstahlpumpen mit geraden Saugrohren
  • Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub, einstellbar in 3 Stufen
  • Gehäuse mit Pumpen autoklavierbar bis 121°C
  • Rückwand aus Edelstahl
  • Mit 5 Wechselclips zur Kennzeichnung: "Schützen", "Desinfizieren", "Reinigen", "Waschen" und "Pflegen"
  • Vier-Punkt-Befestigung
  • Inklusive Befestigungsmaterial
  • Für Aufputzmontage
  • Universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Maße (H/B/T): 284 x 272 x 154 mm (mit Bedienhebel)
  • Gewicht: 3,55 kg
  • Lieferfom: 1 Stück


Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 x 0,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender air-wolf, cremeseifenspender, Desinfektionsmittelspender, Seifendosierer, Hygienedosierer, Wandspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,33*
€ 411,70*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,79*
€ 417,85*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,70*
€ 489,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 406,47*
€ 483,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.