| |
|
| Artikel-Nr.: 537-417062 Herst.-Nr.: 70-660 EAN/GTIN: 4260314397388 |
| | |
|
| | |
| - Hygiene-Unterlage schwarz
- Zellstoff 20 g/qm
- einseitig mit Folie beschichtet
- Länge 50 cm Breite 30 cm
- Rolle mit 100 Blatt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, Liegen Abdeckrollen, Liegen-Papier, Liegenabdeckung, Liegenpapier, Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegen abdeckrollen, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 5,65* | € 8,13* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,90* | € 10,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,138* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|