Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

notfallkoffer.de EuroCase Universal L leer Schaumstoff orange Notfallkoffer von Profis für Profis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-408063
Hersteller:
     notfallkoffer.de
Herst.-Nr.:
     2033-XX-KO-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfallkoffer leer
Notfallkoffer ohne Füllung
Notfallkoffer ohne Inhalt
Ulmer Koffer leer

EuroCase Universal 

Für alle extremen Einsatzbereiche ist der EuroCase Universal  konzipiert und besitzt viele starke Eigenschaften. Die Prolypropylen-Copolymer-Koffer der EucoCase Universal Serie von notfallkoffer.de bietet für alle Anforderungen die passende Größe. Auch eine Bestellung als Trolley mit ausziehbarem Griff ist möglich. 

Produktinformationen zum EuroCase Universal 

  • Notfallkoffer Größe L leer
  • Farbe orange
  • Aus hochwertigem Kunststoff inkl. Schaumstoff
  • L/B/H außen 46,4 x 36,6 x 17,6 cm
  • Robust und sicher
  • Einfach und zuverlässig
  • Mit umlaufender Dichtung
  • Zwei Klappverschlüsse und Löcher für externe Schlösser
  • Vorhandene Oesen für Schultergurt
  • Handgriff gummiert
  • Automatischer Druckausgleich
  • Gewicht 2,78 kg

Von Profis für Profis! Die EuroCase Kunststoffkoffer sind durch den automatischen Druckausgleich immer leicht zu öffnen. Verlass ist auf das Nylonscharnier und die Klappverschlüsse, sie machen den EuroCase sicher. Die umlaufende Dichtung macht den EuroCase wasser- und staubsicher. EuroCase ist universell auch als Notfallkoffer mit Flaschenhalterung und Modultasche durch passgenauen Schaumstoffblock lieferbar.


           
           
           
           
           
           
           
           
       
    Weitere Informationen:
    Größe:
    Gr. L
    Farbe:
    orange
    Weitere Suchbegriffe: notfallkoffer leer, EuroCase, Universal, Arzt, Arztkoffer, Arzttasche, Notfall, Notfallkoffer, Kunststuffkoffer, Erste Hilfe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 126,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,47*
    € 190,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,20*
    € 187,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,14*
    € 178,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 142,64*
    € 169,74
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 142,07*
    € 169,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 141,51*
    € 168,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,83*
    € 150,93
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Söhngen
    0301061
    ab € 190,34*
    Sonstiges
    Schülke & Mayr
    109203
    ab € 6,41*
    Sonstiges
    3M
    1538-2
    ab € 34,46*
    Sonstiges
    Aesculap
    BC861R
    ab € 26,84*
    Sonstiges
    Aesculap
    5061010
    ab € 217,27*
    Sonstiges
    Ambu
    000317000
    ab € 43,47*
    Sonstiges
    Bauerfeind
    11011013010604
    ab € 63,62*
    Sonstiges
    Boso Bosch & Sohn
    220-0-113
    ab € 47,03*
    Sonstiges
    Resq-Blade
    I5 03002
    ab € 55,71*
    Sonstiges
    Beiersdorf
    48691
    ab € 6,66*
    Sonstiges
    Heine Optotechnik
    D-001.73.131
    ab € 51,91*
    Sonstiges
    KaWe Germany
    06.10100.134
    ab € 11,37*
    Sonstiges
    AMPri
    07022
    ab € 4,10*
    Sonstiges
    Euronda
    217510
    ab € 6,70*
    Sonstiges
    Meditrade
    1280L
    ab € 2,53*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.