| |
|
| Artikel-Nr.: 114-3672 Herst.-Nr.: 48691 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hansaplast® Universal Water Resistant Pflaster-Strips, 7,2x1,9cm, 100/VE
Hansaplast® Universal Water Resistant Pflaster-Strips, einzeln verpackt, wasserfest,gebrauchsfertig zugeschnittene Einzelpflaster mit perforierter, luftdurchlässiger Trägerfolie, schmutzabweisend, mit antiseptischer, nicht mit der Wunde verklebender Wundauflage, Maße: 7,2 x 1,9 cm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Pflaster und Spender | Farbe Erste Hilfe: | hautfarben | Ausführung Erste Hilfe: | wasserfest | Marke: | Hansaplast |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,69* | € 10,51* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 18,85* | € 26,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 22,52* | € 31,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1885* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|