Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Blunt Fill Sicherheitsaufziehkanüle m. Filter 18 G 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367340
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     305211
EAN/GTIN:
     30382903052111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aspirationsspike
Aufziehkanüle
Entnahmekanüle
Entnahmespike

BD Blunt Fill Sicherheitsaufziehkanüle mit Filter

Aufziehkanülen BD Blunt Flint bieten dem Anwender viel Sicherheit

Spezifikationen zu BD Blunt Fill Sicherheitsaufziehkanüle 

  • Anschnitt stumpf, elektronisch poliert, 40°-Winkel
  • Vermeidung von Material- und Gummiausstanzungen bei Mehrdosenbehältnissen
  • schräger Anschnitt erleichtert das Eindringen in Stechampullen
  • Kanülenansatz und Schutzkappe farblich gekennzeichnet
  • Material latexfrei, PVC-frei
  • BD Blunt Fill Aufziehkanüle mit 5µm-Filter zur Reduzierung von Partikeln beim Aufziehen (z. B. Gummi- und Glaspartikel)
  • Kanüle 18G 1 1/2",  Außen-Ø 1,2mm, Länge 40mm, Farbcode flieder, Gamma-sterilisiert
  • Liefereinheit 100 Stück BD Blunt Fill Sicherheitsaufziehkanüle mit Filter steril einzeln verpackt 
Weitere Hinweise Spezifikationen und Hinweise zur Anwendung im Dokument Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Farbe:
flieder
Ausführung:
mit Filter
PZN:
04856235
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,29*
€ 40,09*
4 Tage
7000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 39,24*
€ 53,60*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,09*
€ 47,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,55*
€ 45,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,24*
€ 41,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,2829* pro Paket)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,58*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.