Sterican® MIX Sterican® MIX ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur Arzneimittelzubereitung. Die Aufziehkanülen verringert das Risiko on Nadelstichverletzungen beim Aufziehen von Medikamenten. Produ...
Sterican® MIX Sterican® MIX ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur Arzneimittelzubereitung. Die Aufziehkanülen verringert das Risiko on Nadelstichverletzungen beim Aufziehen von Medikamenten. Produ...
Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Sondergrößen Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen Neopoint Blutentnahmekanüle Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma Größe der Spe...
Sterican® Einmalkanülen zur Varizenverödung Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insul...
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert. Gauge 18 x 1 1/2" Farbe pink Länge 40 mm Ø außen 1,20 mm Material E...