| |
|
| Artikel-Nr.: 537-367336 Herst.-Nr.: 304432 EAN/GTIN: 4150030869309 |
| |
|
| | |
| BD Microlance 3 Normkanülen Silikonbeschichtete Injektionskanüle mit dreifachem Facettenschliff Spezifikationen zu BD Microlance 3 Kanülen - Oberfläche ultraschallpoliert, feindosiert mit Silikon beschichtet
- Einmalkanüle mit Ansatz Luer-/Luer-Lock
- Kunststoffansatz transparent farbcodiert
- Material latexfrei, PVC-frei, EO-sterilisiert
- Kanüle Nr. 2, 21G 1 1/2", Außen-Ø 0,8mm, Länge 40mm, IV/IM (intravenös/intramuskulär), Farbcode grün
- Liefereinheit 100 Stück BD Microlance 3 Normkanüle steril einzeln verpackt
Weitere Informationen: | | Größe: | G 21 x 1 ½ | PZN: | 03086930 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Epoxydkleber, Epoxykleber, Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, becton dickinson kanülen, einmalkanüle, Microlance 3, Normkanüle, Einmal-Kanüle, Spritzen, Injektion, Infusion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,97* | € 5,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,78* | € 6,24* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 4,79* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0297* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|