Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Mach LED 115 Spot-Light Untersuchungsleuchte 5-Fußstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-366034
Hersteller:
     Dr. Mach
Herst.-Nr.:
     1153101200
EAN/GTIN:
     4260189448345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte

LED 115 Spot-Light

Die Untersuchungsleuchte von Dr. Mach besitzt eine überragende Farbwiedergabe, ein facettiertes Mehrfach-Linsensystem und das Bedienpanel befindet sich am Netzteilgehäuse. Die LED-Technologie reduziert den Stromverbrauch und gewährt eine hohe Lebensdauer. Die kompakte Untersuchungsleuchte besteht aus hochwertigen Materialien und verhindert jegliches Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten in Leuchteninnere.

Produktinformationen zu LED 115 Spot-Light

  • Modell mit 5-Fußstativ
  • Helligkeit von 60.000 Lux
  • Untersuchungsleuchte mit 7 LED-Lampen
  • Lebensdauer mindestens ca. 60.000 h
  • Farbwiedergabewerte Ra=97
  • Farbtemperatur 4.000 K
  • Facettiertes Mehrfach-Linsensystem
  • LED-Technik reduziert den Stromverbrauch um mehr als 50 % reduziert
  • Inkl. 5-fach Fuß und Netzteil

Weitere Informationen zur Untersuchungsleuchte in der Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 5-Fuß-Stativ
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, operationsleuchte led, op-leuchte, dr. mach operationsleuchte, Praxisleuchte, Diagnoseleuchte, Chirurgieleuchte, Stativleuchte, LED-Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,88*
€ 947,92*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,30*
€ 991,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,46*
€ 1.222,33*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,78*
€ 1.180,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,07*
€ 1.163,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 976,94*
€ 1.162,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,63*
€ 1.116,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 937,55*
€ 1.115,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 936,47*
€ 1.114,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,58*
€ 1.093,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,30*
€ 1.045,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Mach
1153102100
ab € 886,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.