Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Mach Untersuchungsleuchte, Mach LED 130 F, fokussierbar, fahrbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-366031
Hersteller:
     Dr. Mach
Herst.-Nr.:
     1304301300
EAN/GTIN:
     4260189445849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte

Dr. Mach Untersuchungsleuchte Mach LED 130 F mit Swing-Fahrstativ

Kompakte, fokussierbare Untersuchungsleuchte Mach LED 130 F fahrbar mit Swing-Vierfuß-Stativ

  • Überragende Farbwiedergabe: mit Farbwiedergabewerten vo Ra=95 erkennt der Arzt feinste Farbnuancen im Gewebe
  • Facettiertes Merhfach-Linsensystem: die Vielzahl computerberechneter facettierter Linsen gewährleistet Homogenität und geringste Schattigkeit im Leuchtfeld. Die separat angeordneten Optiken mit je einem LED-Modul erzeugen jeweils ihr eigenes Leuchtfeld. Dadurch wird die Kontrastwirkung verstärkt und die Detailerkennung im Wundfeld erhöht
  • Bedienpanel am Leuchtfeld: Ein-/Ausschaltung, elektronische Helligkeitsregulierung
  • Handling: einfache Bedienung und hohe Wartungsfreundlichkeit; mit dem Handgriff kann die Untersuchungsleuchte positionsgenau eingestellt werden
  • Lebensdauer: eine Lebensdauer von über 40.000 Betriebsstunden reduziert die Betriebskosten erheblich; der Stromverbrauch kann durch die LED-Technik um bis zu 50% gegenüber herkömmlichen Halogenlampen gesenkt werden; Wärmestrahlung wird ohne aufwendige Filtertechnik auf ein Minimum reduziert
  • LED-Untersuchungsleuchte mit Netzteil 100-250V/50-60Hz im Stativ montiert
  • Technische Daten zum Lichtsystem Mach LED 130 F: Beleuchtungsstärke in 1 Meter Abstand 70.000 Lux, Leuchtfeldgrösse 14-25cm, 19 LED-Lampen


Weitere Eigenschaften der LED-Untersuchungsleuchten von Dr. Mach siehe Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Typ:
Mach LED 130 F
Ausführung:
SWING-Stativ
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, operationsleuchte led, op-leuchte, dr. mach operationsleuchte, Praxisleuchte, Diagnostikleuchte, Chirurgieleuchte, Untersuchungsbedarf, LED-Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.039,67*
€ 2.230,57*
Lager 537
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.126,71*
€ 2.331,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.159,45*
€ 2.363,73*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.331,12*
€ 2.774,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.283,85*
€ 2.717,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.280,58*
€ 2.713,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,27*
€ 2.617,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.196,12*
€ 2.613,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.192,97*
€ 2.609,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.164,52*
€ 2.575,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.126,71*
€ 2.530,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.