| |
|
| Artikel-Nr.: 537-366018 Herst.-Nr.: 1204202202 EAN/GTIN: 4260189445429 |
| | |
|
| | |
| Untersuchungsleuchte Mach LED 120 F fokussierbar mit SWING-Arm Die LED 120 F Untersuchungsleuchte von Dr. Mach ist eine effektive und leistungsstarke Behandlungsleuchte, mit der aufgrund der besonderen LED-Technologie die Wärmeabstrahlung auf ein Minimum reduziert wird und dank des integrierten Laser-Pointers kann die Leuchte optimal auf das betreffende Wundfeld ausgerichtet werden. Mit der LED 120 F können alle Einstellmöglichkeiten über den sterilisierbaren Handgriff abgerufen werden. Mit dem Drehring am Griff regeln Sie z.B. Tiefenlicht, Helligkeit, Farbtemperatur und sogar den Laser-Pointer. Durch die Drehung des Handgriffes können Sie das Leuchtfeld an die Wundfeldgröße anpassen. Sowohl die Einstellmöglichkeiten, als auch die Funktionen erfolgen im sterilen Bereich. Die Farbwiedergabe der LED 120 ist ausgezeichnet und lässt bei einer Untersuchung bzw. Behandlung auch feinste Farbnuancen im Gewebe erkennen. Produktinformationen zur LED 120 F fokussierbar - Untersuchungsleuchte - Wandmodell mit SWING-Arm
- Überragende Farbwiedergabe
- Mit integrierten Laser-Pointer
- Bedienpanel am Leuchtfeld: Ein-/Ausschaltung, elektronische Helligkeitsregulierung
- Einfache Bedienung und hohe Wartungsfreundlichkeit; mit dem Handgriff kann die Untersuchungsleuchte positionsgenau eingestellt werden
- Lange Lebensdauer von über 50.000 Betriebsstunden
- Wärmestrahlung wird ohne aufwendige Filtertechnik auf ein Minimum reduziert
- Inklusive Netzteil im Wandlager montiert
Technische Daten zum Lichtsystem Mach LED 120 F - Mit 12 LEDs
- Beleuchtungsstärke: 50.000 Lux/ 1 m
- Farbwiedergabe (Ra): 95
- Farbtemperatur: 4300 K
- Leuchtfeldgröße: Ø 14 - 20 cm
- Dimmbereich: 50 – 100 %
- Maße Leuchtenkörper: Ø 29 cm
- Leistung: 18 W
- Lebensdauer: = 50.000 h
- Arbeitsbereich: 70 – 140 cm
- Elektron. Netzteil: 100 - 250 V / 50 - 60 Hz
Weitere Informationen: | | Typ: | LED 120 F | Ausführung: | Wandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OP-Leuchte, Operations-Leuchte, Operationsleuchte, Untersuchungs-Leuchte, Untersuchungsleuchte, operationsleuchte led, op-leuchte, dr. mach operationsleuchte, Praxisleuchte, Diagnostikleuchte, Chirurgieleuchte, Untersuchungsbedarf, LED-Leuchte |
| | |
| |