Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Mach LED 120 Untersuchungsleuchte mit SWING-Stativ Stativleuchte mit LED-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-366013
Hersteller:
     Dr. Mach
Herst.-Nr.:
     1203101300
EAN/GTIN:
     4260189445368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte

Untersuchungsleuchte Mach LED 120 Fixfokus mit SWING-Stativ

Die LED 120 Untersuchungsleuchte von Dr. Mach ist eine effektive und leistungsstarke Behandlungsleuchte, mit der aufgrund der besonderen LED-Technologie die Wärmeabstrahlung auf ein Minimum reduziert wird und dank des facettiertem Mehrfach-Linsensystems nur geringste Schattigkeit und absolute Homogenität gewährleistet wird. Die separat angeordneten Optiken mit je einem LED-Modul erzeugen jeweils ihr eigenes Leuchtfeld. Dadurch wird die Kontrastwirkung verstärkt und die Detailerkennung im Wundfeld erhöht. Die Farbwiedergabe der LED 120 ist ausgezeichnet und lässt bei einer Untersuchung bzw. Behandlung auch feinste Farbnuancen im Gewebe erkennen. Die Untersuchungsleuchte punktet ebenfalls mit hochwertigen Materialien, mit denen jegliches Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten ins Leuchteninnere verhindert wird. Die passgenauen Scheibendichtungen und die umlaufenden Dichtschnüre garantieren ein perfektes Produkt bis ins kleinste Detail.

Produktinformationen zur LED 120 Fixfocus

  • Untersuchungsleuchte mit Vierfuß-SWING-Stativ
  • Überragende Farbwiedergabe
  • Facettiertes Mehrfach-Linsensystem
  • Bedienpanel am Leuchtfeld: Ein-/Ausschaltung, elektronische Helligkeitsregulierung
  • Handling: einfache Bedienung und hohe Wartungsfreundlichkeit; mit dem Handgriff kann die Untersuchungsleuchte positionsgenau eingestellt werden
  • Lange Lebensdauer von über 50.000 Betriebsstunden
  • Wärmestrahlung wird ohne aufwendige Filtertechnik auf ein Minimum reduziert
  • Inklusive Netzteil im Stativ/Handgriff montiert
Technische Daten zum Lichtsystem Mach LED 120
  • Mit 12 LEDs
  • Beleuchtungsstärke: 40.000 Lux/ 1 m
  • CRI: 95
  • Farbtemperatur: 4300 K
  • Leuchtfeldgröße: Ø 17cm
  • Dimmbereich: 50 – 100 %
  • Maße Leuchtenkörper: Ø 29cm
  • Leistung: 18 W
  • Lebensdauer: = 50.000 h
  • Arbeitsbereich: 70 – 140 cm
  • Elektron. Netzteil: 100 - 250 V / 50 - 60 Hz



Weitere Informationen:
Typ:
LED 120
Ausführung:
Stativleuchte
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchte led stativ, dr. mach op-leuchten, op-leuchte, Praxisleuchte, Diagnostikleuchte, Chirurgieleuchte, Untersuchungsbedarf, LED-Leuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.430,42*
€ 1.616,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.529,54*
€ 1.723,74*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,79*
€ 1.923,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,46*
€ 1.887,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.583,09*
€ 1.883,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,21*
€ 1.804,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.512,98*
€ 1.800,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.509,75*
€ 1.796,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,73*
€ 1.759,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,42*
€ 1.702,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.