| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258351 Herst.-Nr.: 104620M EAN/GTIN: 4250016410195 |
| |
|
| | |
| Meditrade Lagenkrankenunterlage
Krankenunterlagen aus umweltfreundlichen Zellstofflagen für den bedarfsgerechten Einsatz - Krankenunterlagen mit Saugkörper aus umweltfreundlichen, 100% ungebleichtem Recyclingzellstoff
- Nässeschutz-Betteinlage mit rutschfester Außenfolie, körperfreundliches Trockenvlies
- Lagenkrankenunterlagen für ein sicheres Gefühl bei der Versorgung mit Inkontinenzprodukten
- Erhöhung des Komforts im häuslichen Pflegebereich
- Bettschutz zur Reduzierung von Wäsche
- Krankenunterlagen 20-lagig, Abmessungen 40x60cm
- Liefereinheit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | 40 x 60 cm | Ausführung: | 20-lagig | PZN: | 00559693 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Inkontinenzbedarf, Matratzenschoner, Matratzenschutz, Pflegebedarf, Vliesbettschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 27,23* | € 37,45* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 28,20* | € 38,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,282* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|