Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Rollicel Liegenrollen beschichtet 55cm x 50m 6 Rollen 2-lagiges Ärztekrepp


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258252
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     3755-50B
EAN/GTIN:
     4250016461043
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Meditrade Rollicel Liegenabdeckung beschichtet

Ärzterollen, Liegenrollen, Ärztekrepp mit einer wasserfesten Beschichtung

2-lagige Liegenabdeckungen auf Rollen aus Zellstoff

  • Liegenrollen Farbe weiß
  • Hygienepapier aus saugfähigem Tissue
  • mikroperforierte und reißfeste Liegenschutzbezüge
  • Rollenlänge 50m, Breite 55cm
  • Liefereinheit 6 Rollen
Weitere Informationen:
Maße:
55 cm x 50 m
Ausführung:
mit Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenpapier 2-lagig, liegen abdeckrollen, liegenpapier hochweiß, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 300 Meter (ab € 0,11777* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,55*
€ 57,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 46,36*
€ 55,17
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 46,32*
€ 55,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 43,01*
€ 51,18
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 42,94*
€ 51,10
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 42,15*
€ 50,16
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meditrade
3739-50B
ab € 23,56*
Sonstiges
Meditrade
3750-50B
ab € 30,34*
Sonstiges
Meditrade
3759-50B
ab € 35,72*
Sonstiges
Meditrade
3739-50
ab € 20,00*
Sonstiges
Meditrade
3750-50
ab € 27,09*
Sonstiges
Meditrade
3759-50
ab € 7,15*
Sonstiges
Servoprax
G7 158
ab € 12,97*
Sonstiges
Servocomfort
G1 0230-07
ab € 20,34*
Sonstiges
Servoprax
HX 28505
ab € 13,59*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 19,27*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,25*
Sonstiges
Megro
AKZ 370615
ab € 12,87*
Sonstiges
Meditrade
3739-100
ab € 27,03*
Sonstiges
Meditrade
3750-100
ab € 35,61*
Sonstiges
Meditrade
3755-50
ab € 28,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.