Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegenrolle AltaQ 1 mit PE-Beschichtung 55 cm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-361047
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     AKZ 370615
EAN/GTIN:
     4250476690021
Suchbegriffe:
Liegenpapier
Schmutzschutz
Papierrolle
Ärztekrepp
AltaQ 1 Liegenauflagen Breite 55 cm
 
Liegenrollen mit feuchtigkeitsundurchlässiger PE-Folie
  • einlagige Liegenauflagen aus Tissue mit rückseitiger PE-Folie zum Schutz vor Durchdringung mit Feuchtigkeit
  • Material reißfest, weich und hautfreundlich 
  • Perforation 30 cm
  • Abmessungen Länge 50 m, Rollenbreite 55 cm
  • Liefereinheit 1 Rolle
Weitere Informationen:
Maße:
55 cm x 50 m
Weitere Suchbegriffe: Krepprolle, Hygienepapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2564* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,08*
€ 23,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servoprax
HX 28505
ab € 13,50*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-07
ab € 20,35*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 19,26*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,24*
Sonstiges
Meditrade
3739-100
ab € 23,18*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 33,64*
Sonstiges
Weber & Weber
I4K33N-50-GELB
ab € 4,32*
Sonstiges
Weber & Weber
M70N-50-GRÜN
ab € 10,97*
Sonstiges
Servoprax
K7 59
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.