MedixPro Ärzterollen aus Tissue Die MedixPro Ärzterollen von Weber & Weber sind die am häufigsten verwendeten Unterlagen für Behandlungsliegen. Das zweilagige Ärztekrepp bietet optimale Hygiene wäh...
Ärzterolle als Wickelunterlage Die Ärzterolle ist eine einfache und kostengünstige Unterlage für den Wickelbereich. Rollenbreite 60 cm 2-lagiger Zellstoffhochweiß Blattgröße: 60x40 cmleicht abzurei...
HYGOSTAR Ärztekrepp, (B)600 mm x (L)50 m, weiß, 2-lagig 1 Lage Zellstoff/1 Lage PE, beschichtet, perforiert auf 380 mm, zuverlässiger Matrazen- & Liegenschutz (53560) Die Abbildung zeigt eventuell ...
Um die Räumlichkeiten im Pflegebereich wieder schnell für den nächsten Patienten vorzubereiten, haben sich Ärzterollen aus dem zetMedica®-Programm bewährt. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (39 ...
Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff, 2-lagig, flächengeprägt, weiß, 39 cm breit x 50 m lang Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff flächengeprägt 2-lagig (hoch)weiß 39 cm breit, 50 m lan...
Dieses Ärztekrepp / Liegenpapier wird auch hochwertigem Tissue hergestellt und ist besonders robust sowie saugstark. Es ist hygienisch und schützt die Patientenliege vor Verschmutzung. Das Liegenpa...
Fripa Ärztekrepp Classic Line, (B)500 mm x (L)50 m 1-lagig, aus 100% Zellstoff, Hülsendurchmesser: 42 mm, perforiert auf 380 mm, 42 g/qm, Prägung: Halbkreise, Nassfestigkeit: ca.15%, Weissgrad: 80%...