| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240355 Herst.-Nr.: beu 74860 EAN/GTIN: 4211125748609 |
| |
|
| | |
| Diagnosewaage BF 1000 Super Precision Die Glaswaage BF 1000 Super Precision von Beurer zeichnet sich durch Funktionalität und eine extra-große Trittfläsche aus. Die Diagnosewaage BF 1000 Super Precision verfügt über vielfältige Funktionen. Sowohl das Gewicht als auch andere Indikatoren wie Körperfett und Wasser können mithilfe der Waage kontrolliert und analysiert werden. Produktinformationen zur Diagnosewaage BF 1000 Super Precision - Extra-große Trittfläche für besonders hohe Tragkraft
- Erhöhtes XXL-Display (11,2 x 6,5 cm) auf Aluminium-Stele mit blauer Beleuchtung.
- Handteil mit gebürsteten Edelstahl-Elektroden, 8 Elektroden für Hände und Füße
- Nutzung im vollen Umfang nur mit der kostenlosen beurer HealthManager App (Kompatibel ab iOs 10.0 und Android 5.0 ab Bluetooth 4.0)
- ITO-Oberflächenveredelung (Indium Tin Oxide, Indium-Zinn-Oxid) auf dem 10 mm starken Sicherheitsglas der Trittfläche
- Maße der Trittfläche: 38 x 39 cm
- Höhe der Säule ca. 100 cm
- Gewicht: ca. 6,35 kg
- Max. Belastung 200 kg
- Teilung 50 g, Umstellung: kg/lb/st, Zifferngröße 18 mm
- Batteriebetrieb, 4 x AA-LR06 (Mignon-Batterie) im Lieferumfang enthalten
Ausstattung der Diagnoswaage BF 1000 Super Precision - Detaillierte Ganzkörperanalyse mit App-Anbindung: Überkreuzmessung, Anzeige von Körpergewicht, Körperfett, Viszeralfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienbedarf und AMR-/BMR-Bestimmung
- 5 Aktivitätsgrade
- 30 Messwert-Speicherplätze (10 Benutzer-Speicherplätze plus Gastmodus)
- Einschalttechnik (Button-On und Quick-Start), Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Achtung: Die Waage ist nicht geeignet für Schwangere sowie für Träger von Herzschrittmachern, Insulinpumpen oder anderen elektronisch geregelten Medizinprodukten bzw. Implantaten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Touchterminals, Körper-Analysewaage, Körperanalysewaage, Körperfett-Waage, Körperfettanalyse-Waage, Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, SmartHome Personenwaage, personenwaage digital bis 200kg, körper-analysewaage, beurer körperfettwaage, Haushaltwaage, Waagen, Küchenwaage, Rezeptwaage, Präzisionswaage, Körperanalyse, Wiegen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,97* | € 319,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,25* | € 319,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 285,67* | € 328,48* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,38* | € 340,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,94* | € 401,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|