| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38953668 Herst.-Nr.: 748.60 EAN/GTIN: 4211125748609 |
| |
|
| | |
| Diagnosewaage SuperPrecision BF 1000 SuperPrecisi Präzise Ganzkörperanalyse, Überkreuzmessung mit 8 Elektroden ermöglicht separate Darstellung einzelner Körperteile (Arme, Beine, Rumpf), Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse, BMR/AMR (kcal), Ermittlung viszeraler Fettanteil (Organfett/Bauchfett), Grundumsatz und Aktivitätsumsatz in kcal. Wie beim Profi: erhöhtes Dot-Matrix-Display auf Aluminium-Stele mit blauer Hintergrundbeleuchtung für beste Lesbarkeit, Uhrzeit- und Datumsanzeige, intiuitive Benutzerführung in 5 Sprachen (D/GB/F/ES/I), mit Software zum Gratis-Download als App, mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl (Handteil), beschichtete Wiegefläche aus 10mm starkem Sicherheitsglas, Umstellung von kg/lb/st, Einteilung: - 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil, - 50 g für Gewicht und Knochenmasse, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzerspeicher à 30 Messwertspeicher und Gastmodus, Überlastungsanzeige, Button-On- und Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, inkl. Weitere Informationen: | | Werkstoff der Trittfläche: | Glas | Breite der Trittfläche: | 39 cm | Tiefe der Trittfläche: | 38 cm | Anzeigeart: | digital | Messwertunterteilung: | sonstige | Grundfarbe: | schwarz | Max. Belastbarkeit: | 200 kg | Mit Memory-Funktion: | ja | Körperfettanalyse: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Touchterminals, Körper-Analysewaage, Körperanalysewaage, Körperfett-Waage, Körperfettanalyse-Waage, Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, SmartHome Personenwaage, personenwaage digital bis 200kg, körper-analysewaage, beurer körperfettwaage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,72* | € 327,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,66* | € 327,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,47* | € 327,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,52* | € 339,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 352,29* | € 400,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|