Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240237 Herst.-Nr.: 18695605 EAN/GTIN: 4211125956059 |
| |
|
| | |
| Auch bei strampelnden Babys wird das Wiegen einfach und sicher durch die integrierte Hold-Funktion. - großes LCD-Display (Ziffernhöhe 23 mm)
- gewölbte Wiegefläche
- Einschalttechnik Button-On
- Tragkraft bis 20 kg
- Einteilung 5 g
- Umstellung kg/lb/oz
- einfach zu reinigen
- rutschfeste und abriebsichere Gummifüße
- 2x 1,5V Batterie AA
- Abschaltautomatik
Weitere Informationen: | | PZN: | 10983541 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: babywaage, Babygewichtskontrolle, Vorsorgeuntersuchung, Patientendiagnostik |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 42,29* | € 60,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,49* | € 60,54* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 3,51* | ab € 49,41* | € 62,42* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 59,63* | € 73,25* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 84,55* | € 102,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|