Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BY 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8345036
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     95605
EAN/GTIN:
     4211125956059
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage
Das Wiegen eines strampelnden Babys stellt Sie ab sofort nicht mehr vor Probleme - mit der Babywaage mit automatischer und manueller Hold-Funktion wird das Gewicht trotz Bewegungen richtig erfasst.
Beurer BY 80 - Babywaage - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Babywaage - elektronisch - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Energieversorgung
Batterietyp
AA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
2
Waagen
Höchstbelastung
20 kg
Skala
5 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, oz
Weitere Suchbegriffe: babywaage
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seca
3847017009
ab € 366,38*
Sonstiges
Seca
3367021008
ab € 676,54*
Sonstiges
Seca
3767021008
ab € 941,59*
Sonstiges
Seca
7457021004
ab € 554,49*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.