Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240079 Herst.-Nr.: 18670445 EAN/GTIN: 4211125704452 |
| |
|
| | |
| Diese Präzisionsküchenwaage dient zum Abwiegen von Gewürzen, Pulvern oder auch Farbpigmenten und sie hat eine Kalibrierfunktion mit Justiergewicht. Sie ist Ultra flach und hat ein unsichtbares Display, welches nur zur Messung erscheint. - Tragkraft 2 kg
- Einteilung 0,1 g < 500 g
- Umstellung von g, oz
- Tara-Zuwiegefunktion
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- Größe 19 x 9,5 x 2 cm
- Wiegefläche 11,5 x 8 cm
- Displaygröße 5 x 1 cm
- Zifferngröße 10 mm
- inkl. 4x 1,5V Batterie AAA
- inkl. Justiergewicht
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feinwaage, Personenwaage, Haushaltwaage, Waagen, Rezeptwaage, Präzisionswaage, Körperanalyse, Wiegen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,27* | € 33,70* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 29,645* | € 37,875* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 31,055* | € 39,435* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 30,79* | € 39,58* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 44,44* | € 56,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|