Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240074 Herst.-Nr.: beu 70410 EAN/GTIN: 4211125704100 |
| |
|
| | |
| Diese kleine und handliche Küchenwaage hat eine Edelstahlwiegefläche und ist im Sandwich-Design. - Tragkraft 3 kg
- Einteilung 1 g
- Umstellung von g, oz
- Tara Zuwiegefunktion
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- Größe 17 x 11,5 x 2,7 cm
- Wiegefläche 11 x 11 cm
- Displaygröße 4,5 x 1,6 cm
- Zifferngröße 15 mm
- inkl. 1x 3V Batterie CR2032
Weitere Informationen: | | PZN: | 15614558 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haushaltswaage beurer, Personenwaage, Haushaltwaage, Waagen, Rezeptwaage, Präzisionswaage, Körperanalyse, Wiegen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,01* | € 19,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,65* | € 19,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,69* | € 19,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,67* | € 19,74* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,20* | € 21,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|