Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Personenwaage PS 890 bis 180 kg mit Naturkieselfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-240065
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     18675410
EAN/GTIN:
     4211125754105
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer

Bei diesem Modell ist jede Waage ein Unikat, da die Trittfläche aus Naturkieseln besteht. Dies hat einen natürlich belebenden Massage-Effekt und bringt ein besonderes Stehvergnügen. Ein Schmuckstück für jedes Bad ist die Personenwaage mit einer besonders großen, weißen LCD-Anzeige. 

  • Umstellung von kg/lb/st 
  • Einschalttechnik  Tap-On 
  • Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige 
  • 180 kg Tragkraft / Einteilung 100 g 
  • Größe 31 x 32 x 2,8 cm 
  • Trittfläche 31 x 32 cm 
  • Zifferngröße 38 mm 
  • Displaygröße 108 x 42 mm 
  • inkl. 4x 1,5V Batterie AAA
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, Haushaltwaage, Waagen, Küchenwaage, Rezeptwaage, Präzisionswaage, Körperanalyse, Wiegen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,97*
€ 103,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,30*
€ 332,51*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.