Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240037 Herst.-Nr.: 18679106 EAN/GTIN: 4211125761066 |
| |
|
| | |
| Diese elegant gerahmte Glaswaage hat ein modernes Schwarz-Display mit einer 2-zeiligen Anzeige und Sensortastenbedienung. - Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienanzeige AMR/BMR
- Interpretation des Körperfetts in feingliedriger Aufteilung
- Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
- 5 Aktivitätsgrade
- 10 Benutzer-Speicherplätze
- Umstellung von kg/lb/st
- Einschalttechnik Vibration-On
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- 150 kg Tragkraft / Einteilung 100 g/0,1%/1Kcal
- Größe 33 x 32 x 2,3 cm
- Gewicht 2,44 kg
- Trittfläche aus Sicherheitsglas 29 x 28 cm
- Zifferngröße 22 mm
- inkl. 3x 1,5V Batterie AAA
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, beurer körperfettwaage, körper-analysewaage, digitale personenwaage, Haushaltwaage, Waagen, Küchenwaage, Rezeptwaage, Präzisionswaage, Körperanalyse, Wiegen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,86* | € 50,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,08* | € 50,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 44,58* | € 57,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,86* | € 62,10* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,35* | € 71,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|