Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BG 40 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613480-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     76106
EAN/GTIN:
     4211125761066
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BG 40 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=150 kg

Beurer BG 40 black Diagnosewaage

Elegant gerahmt
Modernes, quadratisches Schwarz-Display mit 2-zeiliger Anzeige
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR
Moderne Sensortastenbedienung

Die elegant gerahmte Waage wird zum Hingucker in Ihrem Badezimmer. Das moderne quadratische Schwarz-Display und die Sensortastenbedienung sorgen für besonderen Komfort.

Ausstattung:
Elegant gerahmt
Modernes, quadratisches Schwarz-Display mit 2-zeiliger Anzeige
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR
Moderne Sensortastenbedienung
Interpretation des Körperfetts in feingliedriger Aufteilung
Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
5 Aktivitätsgrade
Benutzer-Speicherplätze: 10
Einschalttechnik: Vibration-On
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Zifferngröße 22 mm (Gewicht)

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 10 · Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,Kalorienbedarf,Knochengewicht,Körperfett,Körperwasser,Muskelmasse · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Waage,Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 320 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | Kalorienbedarf | Knochengewicht | Körperfett | Körperwasser | Muskelmasse
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
10
Wägebereich (max.):
150 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,07*
€ 50,94*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 39,01*
€ 51,14*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 44,84*
€ 57,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,75*
€ 62,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,22*
€ 71,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.