Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-240035 Herst.-Nr.: 18676030 EAN/GTIN: 4211125760304 |
| |
|
| | |
| Diese Glaswaage hat eine große LCE-Anzeige und ein dezentes Design mit Streifen. - Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
- 5 Aktivitätsgrade
- 10 Benutzer-Speicherplätze
- Umstellung von kg/lb/st
- Einschalttechnik Quick-Start
- Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
- 150 kg Tragkraft / Einteilung 100 g/0,1%
- Größe 30 x 30 x 1,8 cm
- Trittfläche aus Sicherheitsglas 3 0x 30 cm
- Zifferngröße 38 mm
- inkl. 1x 3V Batterie CR2032
Weitere Informationen: | | PZN: | 08430912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, beurer körperfettwaage, körper-analysewaage, digitale personenwaage, Haushaltwaage, Waagen, Küchenwaage, Rezeptwaage, Präzisionswaage, Körperanalyse, Wiegen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,96* | € 24,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,86* | € 24,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,91* | € 26,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,38* | € 28,02* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,18* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|