Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer G13 Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4721106
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     BG 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer G13 - Personenwaage - Glas
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Glas
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium
Batterietyp
CR2032
Anzahl benötigter Batterien
1
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
10 Benutzer Speicher
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Waage Funktionen
Schnellstart, Glasdesign, Kalorienanzeige, Körperfettmessung, Körperwasser-Prozentmessung, Muskelmasse, Knochenmasse, 5 Aktivitätsstufen
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.