Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ludwig Bertram GmbH Entspannungskissen mit Massagefunktion Kissen mit Massagefunktion von Russka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-224106
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     ru 24088100
EAN/GTIN:
     4048792011480
Suchbegriffe:
Kissen
Elektrische Massagekissen
Massagekissen, elektrisch
Vibrierendes Kissen

Entspannungskissen mit Massagefunktion

Das sanfte Vibrieren des Kissens kann die verspannten Muskeln lockern und somit das Wohlbefinden steigern. Dieses kleine, handliche Entspannungskissen im dezenten, marineblauen Cord-Bezug ist für Jung und Alt geeignet. Man braucht sich nur an das Kissen anlehnen oder sich darauf setzen und die Massage beginnt automatisch. Sobald der Druck vom Kissen genommen wird, stoppt die Massage. Lästiges Ein- und Ausschalten entfällt. Auch Unterwegs bietet sich das Kissen an; für eine kleine Auszeit für die angenehme, schnelle Massage zwischendurch. Mit den mitgelieferten Batterien ist das Kissen kabellos jederzeit einsatzfähig.

Produktinformationen zum Entspannungskissen mit Massagefunktion

  • Farbe: marineblau
  • Bezug dank Reißverschluss abnehmbar 
  • Bei 30°C maschinenwaschbar
  • Maße: ca. 30 x 30 cm
  • Material: Bezug: 100% Polyester; Füllung: Polyurethan
  • Batterie: 2x Mono/LR-20/1,5V (inklusive)
Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyester
PZN:
05875157
Weitere Suchbegriffe: kissen blau, kissen, polyester kissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,08*
€ 24,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,11*
€ 60,03*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.