Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher DESCOMED Ölbad 5 l Kanister Medizinischer Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-220226
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-609-050-01
EAN/GTIN:
     4260068623511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

DESCOMED Ölbad 

Das medizinische Ölbad von Dr. Schumacher pflegt und regeneriert intensiv bei trockener und schuppiger Haut. DESCOMED enthält hautfreundliche Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Jojobaöl, Vitamin E und Panthenol. Zur Behandlung von inkontinenten und Anus-Praeter-Patienten, bettlägerigen Patienten, Säuglingspflege, ältere Patienten mit Sebostase sowie zur Dekubitusprophylaxe kann es als Dusch- oder Vollbad angewendet werden.

Produktinformationen zum DESCOMED Ölbad

  • 5 l Kanister 
  • Medizinisches Ölbad zur Hautpflege bei trockener, gereizter und schuppiger Haut
  • Abgestimmt auf den pH-Wert der Haut
  • Mit Aloe Vera, Jojobaöl, Vitamin E, Panthenol
  • Dermatologisch getestet
  • Als Dusch- und Vollbad
  • Dosierung Vollbad: 20 - 30 ml
  • Sollte eine stärkere Rückfettung erwünscht sein, kann die Dosierung entsprechend erhöht werden
Anwendungsbereiche von DESCOMED Ölbad
  • Zur Behandlung sehr trockener, schuppiger und gereizter Haut
  • Als Badezusatz: medizinischer Hautschutz zur Ergänzung der schonenden Reinigung und Ganzkörperpflege
  • Zur Hautpflege bei inkontinenten- und Anus-Praeter-Patienten
  • Bei bettlägerigen Patienten zur Dekubitus-Prophylaxe
  • Zur Säuglingspflege
  • Angenehm lindernder Effekt bei durch Sebostase verursachtem Juckreiz, vor allem bei älteren Menschen

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
07133253
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz 5l, badezusatz, Vollbad, Ölbad, Duschbad, Hautpflegebad, Dekubitusprophylaxe, Inkontinenz, Entspannungsbad, neutralisierend, rückfettend, Pflege, Regeneration, Reizung, Baby, Geriatrie, Haut, Sebostase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,90*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 12,58* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 81,28*
€ 96,72
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 78,20*
€ 93,06
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 78,16*
€ 93,01
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 76,48*
€ 91,01
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 76,45*
€ 90,98
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 76,41*
€ 90,93
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 75,13*
€ 89,40
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 75,09*
€ 89,36
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 62,90*
€ 74,85
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,94*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,03*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.