Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trendmoor Moorbad 10 Liter Badezusatz für 40 Vollbäder


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-210023
Hersteller:
     trendmoor
Herst.-Nr.:
     0034
EAN/GTIN:
     4250194300349
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad
Moorwichtel Moorbad

Das Moorbad wurde speziell für die Anwendung in der heimischen Badewanne entwickelt. Es enthält die gesamte Vielfalt natürlicher Inhaltsstoffen des Moores und sorgt mit seinen von altersher bekannten Eigenschaften für ein entspannendes, erholsames und aufbauendes Bad. Das medizinisch wertvolle Moor für dieses Moorbad wird aus den Vorkommen um Bad Aibling gewonnen. Seine Verwendung als volkstümliches Naturheilmittel ist überliefert.

Das Bad mit natürlichen Inhaltsstoffen des Moores zur Unterstützung der Behandlung bei:

  • allgemeinen Verspannungen
  • rheumatischen Erkrankungen
  • chronischen Beschwerden im Stütz- und Bewegungsapparat
  • eine Menge von 250 ml ist ausreichend für ein Vollbad  
  • Inhalt 10 Liter


Inhaltsstoffe: Badetorf aus dem Bad Aiblinger Moor
(Auszug aus der Analyse des Forschungsinstitutes für Balneologie und Kurortwissenschaften Bad Elster: Mineralstoffe 9,02% Natrium Kalium Calcium Magnesium Eisen Mangan Aluminium Silikat Sulfat Chlorid Phosphat; Huminsäuren 1,77%; Pektine 0,08%; Cellulose 1,55%; Lignine/Humine 1,88%; Andere Stoffe 1,13%)
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, badezusatz 10l, badezusatz, badezusatz moorbad, Moorlauge, Moorbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,499* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 35,24*
€ 41,94
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 33,62*
€ 40,01
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 33,58*
€ 39,96
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 31,84*
€ 37,89
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 31,81*
€ 37,85
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 31,77*
€ 37,81
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 31,00*
€ 36,89
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 30,97*
€ 36,85
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 30,68*
€ 36,51
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 24,99*
€ 29,74
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.