Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trendmoor Moorbad 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-210021
Hersteller:
     trendmoor
Herst.-Nr.:
     0018
EAN/GTIN:
     4250194300189
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Moorwichtel Moorbad

Das Moorbad wurde speziell für die Anwendung in der heimischen Badewanne entwickelt. Es enthält die gesamte Vielfalt natürlicher Inhaltsstoffen des Moores und sorgt mit seinen von altersher bekannten Eigenschaften für ein entspannendes, erholsames und aufbauendes Bad. Das medizinisch wertvolle Moor für dieses Moorbad wird aus den Vorkommen um Bad Aibling gewonnen. Seine Verwendung als volkstümliches Naturheilmittel ist überliefert.

Produktinformationen zum Moorbad

  • 1 Moorbad 1 Liter
  • Badetorf aus dem Bad Aiblinger Moor
  • empfohlene Badetemperatur 38 bis 42 °C
  • Badezeit ca. 10 bis 30 Minuten
  • Empfohlene Mengen: Vollbad ca. 250 ml, Sitzbad ca. 125 ml und Hand- oder Fußbad ca. 60 ml
Anwendungsbereiche des Moorbades zur Unterstützung der Behandlung
  • Bei allgemeinen Verspannungen
  • Bei chronischen Beschwerden im Stütz- und Bewegungsapparates
  • Bei rheumatischen Erkrankungen


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
PZN:
04847006
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, badezusatz moorbad, badezusatz, Moorlauge, Moorbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,08* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,70*
€ 11,54
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.