| |
|
| Artikel-Nr.: 537-210014 Herst.-Nr.: 0110 EAN/GTIN: 4250194301100 |
| |
|
| | |
| Moorwichtel Moorbad
Moorlauge, Moorbäder
Das Bad mit natürlichen Inhaltsstoffen des Moores zur Unterstützung der Behandlung bei:
- allgemeinen Verspannungen
- rheumatischen Erkrankungen
- chronischen Beschwerden im Stütz- und Bewegungsapparat
- eine Menge von 250 ml ist ausreichend für ein Vollbad
Inhaltsstoffe: Badetorf aus dem Bad Aiblinger Moor (Auszug aus der Analyse des Forschungsinstitutes für Balneologie und Kurortwissenschaften Bad Elster: Mineralstoffe 9,02% Natrium Kalium Calcium Magnesium Eisen Mangan Aluminium Silikat Sulfat Chlorid Phosphat; Huminsäuren 1,77%; Pektine 0,08%; Cellulose 1,55%; Lignine/Humine 1,88%; Andere Stoffe 1,13%) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 ml | PZN: | 10269602 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |