|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-207010 Herst.-Nr.: N9 300814 EAN/GTIN: 6007645002059 |
| |
|
|  |  |
 | Burnshield® Responder Kit
Tragbar, professionell und umfassend - wenn Verbrennungen ein großes Risiko darstellen, sollte das spezielle Burnshield® Responder Kit nicht fehlen.
Produktinformationen zum Brandschutz-Set - 1 Burnshield® Responder Kit
- Mit Nylon-Tragetasche rot 33 x 25 x 14 cm mit ausziehbaren Beuteln
- Umfangreiche Ausrüstung zur Versorgung von Verbrennungsopfern
- Gebrauchsfertige Brandwunden-Versorgung für Rettungsdienste, Feuerwehren, Firmen, Behörden, Schulen, Kindergärten, Restaurants, Hotels, Großküchen u. v. m.
- Inhalt im Set::
- 1 Bereitschaftstasche aus Nylon
- 8 Kompressen 10 x 10 cm
- 3 Kompressen 20 x 20 cm
- 2 Kompressen 60 x 40 cm
- 3 Gelbinden 2,5 x 50 cm
- 2 Gelbinden 5 x 100 cm
- 3 Hydrogel-Spray 125 ml
- 1 Rettungsdecke gold/silber für Erwachsene
- 2 Fixierbinden
- 4 Softbandagen 6 cm
- 1 Spritze 20 ml
- 1 Folienpflaster 2,4 x 500 cm
- 1 Verbandschere
- 2 Paar Latex-Handschuhe
Weitere Informationen:  |  | PZN: | 05948927 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brandwundengelkompresse, Brandwundenkompresse, Verbrennungsgelkompresse, Brandwunden-Set, Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen, Verbrennungskoffer, Verbrennungsset, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, brandwunden set, Erste Hilfe, Hydrogel, Hydrospray, Burnshield, Verbrennungen, Responder Kit |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 140,84* | € 168,20* |  |  |  | | |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 145,67* | € 173,26* |  |  |  | Lager 537 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 145,77* | € 175,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|