Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Krankentrage Typ 1 mit 4 Gleitfüßen Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Krankentrage Typ 1 mit 4 Gleitfüßen Servoprax (1 Stück), Detailansicht
Aluminium-Krankentrage Typ 1 mit 4 Gleitfüßen Servoprax (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13230-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N5 131
EAN/GTIN:
     4030281000761
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
SERVOPRAX

Aluminium-Krankentrage Typ 1 mit 4 Gleitfüßen



(1 Stück)



• Einmal klappbare Version



• Bezug aus Kunstfaser



• Alle sichtbaren Teilen sind kunststoffbeschichtet um Korrosionen vorzubeugen



Maße, gebrauchsfertig: 230 x 56 x 14 cm



Maße, geklappt: 190 x 15 x 15 cm



Gewicht: 9 kg



nach DIN 13024 N
Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar, krankentrage aluminium, notfall, schienen, tragen, cervicalstütze, krankentrage, bergung, tragestuhl, krankenliege, kopffixierung, schaufeltrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,64*
€ 233,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,67*
€ 233,94*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
N5 134
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.